※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/220 口径(Φmm)50 注文コード12714049 品番50TSO43.7H
参考基準価格(税別)¥860,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は電圧・口径・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。
汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。
もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。
多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。
高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。
優れた汚泥引抜き性能を発揮します。
メンテナンス性を考慮した親切設計。
配管をはずすことなく、分解・点検ができます。

口径(Φmm)50 モーター出力(kW)3.7 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)17.6、16.4 吸込全揚程(m)4(20℃) 吐出量(m3/min)0.1、0.2 取扱液汚泥水 用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、吸込ホース(10m)×1式、吐出しホース(10m)×1式、ワンタッチカプラ×1式、ホースバンド×1式、手元スイッチ×1式、延長コード(15m)×1式、キャスタ×1式 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 質量(kg)155 極数4極 形式全閉外扇屋外形 回転数(min-1[r.p.m])2480 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0〜60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。標準仕様での提供となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする