ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼりフラッグ・バナー用備品
オリジナル足付きロールバナー(800*1900)【本体のみ】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12715108
品番
KA-ARB800-1900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定番のロールバナー!に足付きタイプが登場! 安定性が高いロールバナーです!
組立1分!!収納1分!! 簡単に収納でき、持ち運びに便利!
本体のみの商品です!!(バナー印刷は含まれておりません)
材質
アルミ
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
推奨バナー:800×1900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×110(ベース含む:380)×95(収納時)
注意
※この商品にバナーは含まれません。
※取り付けメディアはターポリンが適正です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045