ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの のぼり
ジャストコーポレーションの のぼりフラッグ・バナー用備品
イージーシステムパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12715144
品番
KA-ESP-3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
インタビュー用のボードやブースの壁として大活躍!
イージーシステムパネルのフレームのみです
材質
アルミ
質量(kg)
10
サイズ
3x4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:3005×295×2265
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×300×800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045