- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418

- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418
- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418
- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418
- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418
- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418
- X-AIR RAZZO STRADA LEAD(リード工業) 12717418

X-AIR RAZZO STRADA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズフリー
マットネイビー
内容量1個注文コード12717418品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スモールスポーツジェットのパイオニア"RAZZOⅡ"をベースにリプロダクトしたセミジェットモデル。
X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装など数多くの機能を受け継いだ新生"X-AIR RAZZO STRADA"。

材質帽体=ABS ・ シールド=ポリカーボネイトマットネイビーサイズフリー質量(g)約1100規格PSC、SG (125cc以下用)バックルワンタッチバックル内装脱着式内装 (洗浄可能)シールド色ライトスモーク(標準装備)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする