大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
110
注文コード
12717611
品番
10X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥959
販売価格(税別)
¥
872
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
10
有効断面積(mm
2
)
58
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
11.2
寸法D(mm)
10
寸法T(mm)
5
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
4.55
ねじの呼びd
M10