3Mスコッチカル J

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mm×20m) ペイルレモン 注文コード12717820 品番037598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・内容量など210種類から選べます 他の種類を見る

3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。
約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。

用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに 質量(kg)15 ペイルレモン 寸法(mm×m)1000×20
注意
※凹凸のある下地には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12717558
2023-03-30
用途:
製品をプレス機で打ち抜きました。
製造業

ロールで納入して頂いたため効率良く作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする