10X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717830 10X90 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717830

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 注文コード12717830 品番10X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 ピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)40 寸法H(mm)10 有効断面積(mm2)58 寸法A(mm)16 寸法F(mm)11.2 寸法D(mm)10 寸法T(mm)5 寸法J(mm)8 寸法G(mm)4.55 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする