12X200 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717927 12X200 CAP(アンブラコ 大阪魂 12717927

CAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 注文コード12717927 品番12X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,986
販売価格(税別)
7,260
この商品は長さ・内容量など223種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)50 寸法H(mm)12 有効断面積(mm2)84.3 寸法A(mm)18 寸法F(mm)14.2 寸法D(mm)12 寸法T(mm)6 寸法J(mm)10 寸法G(mm)5.5 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする