アルミブランケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12722564 品番6300033130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

毛布代わりに雨風よけに、便利な防寒・保温シートです。
体温保持率が高いアルミシートです。
体温低下から身を守ります。
暑い時は熱を反射し、身を守ります。

用途エマージェンシーシートに、防災用品に 材質アルミ蒸着ポリエステル 質量(g)50 シートサイズ(mm)2130×1370 折りたたみ寸法(mm)80×115×15
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする