シナジーインターナショナル
シナジーインターナショナルの 避難用品
シナジーインターナショナルの その他避難用品
コンパクトイレクリーン10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
12722589
品番
6300033127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレです。
汚物を素早く凝固させ臭気の拡散を最小限に抑えます。
凝固剤は抗菌性です。
軽量コンパクトサイズです。
10年間の長期保存が可能です。
用途
水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレに
セット内容
抗菌・消臭凝固剤(約8g)10包1組×1組、便袋(PE製黒)10枚1組×1組、大型外袋(PE)×1枚、トイレ使い方説明書×1枚
寸法(mm)
【バック】250×175×20
質量(kg)
0.3
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません