トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12722677 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.特定小電力トランシーバー
2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。

1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie
安心の日本製です。
【通信可能機種一覧(例)】
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等
ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等
FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。
【運用時間の目安】
単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間
BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。
約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。
中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
・イヤホンマイク WED-EPM-SLE
耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。
イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。
製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。
品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」

質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
注意
※商品に乾電池が付属されております。(テスト用)
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする