<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減