M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 12723185 M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 12723185 M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 12723185 M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 12723185

M18FUELTMダブルバッテリーブロワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12723185 品番M18 F2BL-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大風速:233km/h
最大風量:17m³/分​
バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮
速い加速で作業効率アップ
スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能
トリガー式の風速風量の無段階調整
長時間作業の疲れを軽減する重心設計

付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ 質量(kg)3.63〜5.9 (2x 2.0Ah〜12.0Ahバッテリー装着時) 風量(m3/min)0〜17 電源電圧(V)18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0〜16750 風速(km/h)0〜233
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※本製品はM18 バッテリーを、2個使用します。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする