TAIGASHOJI(大河商事)
TAIGASHOJI(大河商事)の 暖房用品
TAIGASHOJI(大河商事)の 防寒用品
TAIGASHOJI(大河商事)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライラック
注文コード
12723630
品番
enetanpo_X_et06_li
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途
スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容
本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質
ナイロン
色
ライラック
質量(g)
約80
電源
5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大約380×350×2
コード長さ(cm)
40
ヒーター温度(℃)
約39
取扱説明書:
(7.19MB)
注意
※こちらの商品にはバッテリーやAC変換アダプターは付属されておりません。必要に応じて別売商品をお買い求めください。
※サイズは、同一の商品を数点採寸した平均値です。商品によっては個体差がありますので誤差がでることが御座います。 また、測定方法によっても誤差が生じますので、予めご了承いただいた上お求め下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
使い方いろいろ
参考になった