RV-32R-A2-S リバースグリップ32R シンエイ[店舗什器・備品] 12723700 RV-32R-A2-S リバースグリップ32R シンエイ[店舗什器・備品] 12723700

リバースグリップ32R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12723700 品番 RV-32R-A2-S
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両面仕様のポスターパネルです。表と裏側2枚ポスターのセットが可能です。4辺開閉式なのでポスターの交換が簡単に行えます。

用途吊下げての使用やイーゼルに置いて使用が可能です。 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)34 質量(kg)2.7 シルバー サイズA2 外形寸法(mm)466×640 ポスター寸法(mm)420×594 画面寸法(mm)400×574
注意
※開閉フレームは片側のみになります。
※吊下げ金具は上辺2か所に付いています。(タテ仕様)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする