Janis(ジャニス工業)
Janis(ジャニス工業)の 洗面所・トイレ
Janis(ジャニス工業)の トイレ用品
Janis(ジャニス工業)の 便座
暖房便座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12723858
品番
NC823WHL BN8
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
前丸
色
オフホワイト
サイズ
大型用
定格消費電力(W)
48
定格電源
AC100V(50/60Hz)
快適機能
便ふた便座ソフト閉止/便ふた簡単着脱/本体簡単着脱
年間消費電力量(kWh/年)
131
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。配送先が個人宅等の場合はキャンセルとなりますので、予めご了承ください。
※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。