可動棚ハイシェルフII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、 アジャスター:PP 注文コード12723980 品番RFHS2-DM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

可動棚板でムダなく収納できるハイシェルフ。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
横連結可能。
別売りのオプション棚板(RFSTN-DM2)を追加してご利用いただけます。

付属品耐震用金具 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、 アジャスター:PP 質量(kg)約48 ウォルナットG タイプ扉なしオープン 最大積載量(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×1850 棚板耐荷重(kg)約20/1枚あたり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※壁面に設置し、付属の耐震用金具を取り付けてご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする