ハイカウンター コーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12724129 品番RFPC-106MDM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレーム脚デザインが特徴的なリスムシリーズのコンパクトデスク。
ノートPCでの執務に適した奥行き450mmの省スペースモデルで、在宅ワークやコワーキングスペース等にも適しています。
天板には2ヶ口コンセントを備え充電もスムーズ。
また、配線用切り欠きがあり、壁付設置や対面レイアウトに対応しています。
デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。
インダストリアルなインテリアにぴったり。

付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1000 質量(kg)約15.5 天板:ウォルナットC、脚部:ホワイト(白色塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)450 定格電圧(V)100 天板耐荷重(kg)約40 コード長さ(mm)約1950(製品後端〜プラグ端) 天板厚さ(mm)25 設置場所屋内用 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配線受けは必ず設置した状態でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする