SHWHS3-LDGY2 プリーマIII 木製シェルフハイ グレーIIバック アール・エフ・ヤマカワ 12724278 SHWHS3-LDGY2 プリーマIII 木製シェルフハイ グレーIIバック アール・エフ・ヤマカワ 12724278 SHWHS3-LDGY2 プリーマIII 木製シェルフハイ グレーIIバック アール・エフ・ヤマカワ 12724278 SHWHS3-LDGY2 プリーマIII 木製シェルフハイ グレーIIバック アール・エフ・ヤマカワ 12724278

プリーマIII 木製シェルフハイ グレーIIバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取手:アルミ、アジャスター:PP 付属品鍵2本、耐震用金具2個 注文コード12724278 品番SHWHS3-LDGY2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズのハイシェルフ。

付属品鍵2本、耐震用金具2個 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取手:アルミ、アジャスター:PP 質量(kg)約55.5 ホワイトA×グレーE タイプハーフ扉付き 扉グレーU 棚板数(枚)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×433×1810 棚板耐荷重(kg)約20/1枚当たり
関連資料:組立説明書(11.42MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする