SH-17D 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 12725118 SH-17D 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 12725118 SH-17D 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 12725118 SH-17D 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 12725118

赤外線ヒーターぬく助

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12725118 品番SH-17D
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。
温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板
5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)
上下角度調整可能上45°下10°
暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。
50/60Hz兼用型です。

付属品フィルターエレメント 質量(kg)約23.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2 使用燃料灯油JIS1号灯油 燃料消費量(L/h)1.75 燃料タンク容量(L)15 点火方式高圧放電点火 熱出力(kw)17(14500Kcal/h) ヒューズ容量(A)3.15 燃焼持続時間(h)約8 放熱板(Φmm)337 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
注意
※ガソリン等の揮発性の高い油は絶対に使用しないで下さい。
※標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火・燃焼が出来ない場合がありますので、ご注意下さい。
※熱の当たる所にスプレー缶等を置かないで下さい。
※ヒーターを使用している場所で、スプレー缶製品を使用しないで下さい。
※感電防止の為、必ずアース(接地)接続をしてご使用下さい。
※ヒーターを使用すると床面が高温になりますので、床焼けの恐れがある木製床、樹脂製床等では使用しないで下さい。
※燃焼中は火災防止の為、ヒーターの放熱部前方2.5m以上、空気取入口後方2m以上、上、左右方向2m以上の空間を維持して下さい。
※海外ではご使用になれません。
※角度調整は、ヒーターが冷えている時に行って下さい。
※個人宅様へは配送できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする