エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ノートパソコン 小物収納可能 撥水加工 裏起毛素材 360度耐衝撃 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12725179
品番
BM-IBMP11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見やすく収納物がしっかりと固定される、ハリのあるメッシュポケット付き!クッション内蔵のコーナーガードを備え、パソコン本体の保護もばっちりなパソコンインナーケースです。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約140
加工
撥水加工(表生地) ※メッシュ部分は未加工
ポケット数
【前面】メッシュポケット×1(幅約150mm×高さ約230mm)
適合サイズ
〜11.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【外形寸法】約245×335×30、【PC収納部内寸】約215×310×25