エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ノートパソコン 小物収納可能 撥水加工 裏起毛素材 360度耐衝撃 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12725188
品番
BM-IBMP14BK
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
中身が見やすく収納物がしっかりと固定される、ハリのあるメッシュポケット付き!クッション内蔵のコーナーガードを備え、パソコン本体の保護もばっちりなパソコンインナーケースです。
適合機種
〜14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約165
表面処理
撥水加工(表生地) ※メッシュ部分は未加工
幅W×厚さ×高さH(mm)
約270×30×360
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×25×330
ポケット
【前面】メッシュポケット×1(幅約170mm×高さ約260mm)