エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12725389
品番
PM-G227PLFUBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
対応
ICカード対応