エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Galaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12725398
品番
PM-G227PLFUCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
カーボン調ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
特性
マグネット付、耐衝撃、薄型