Galaxy A23 5G ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 花柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12725416 品番PM-G227PLFUJNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。

材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) ネイビー タイプ手帳型 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18) 特性マグネット付、耐衝撃、薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする