エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Xperia 5 IV (SO-54C/SOG09) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12725635
品番
PM-X224PLFUCB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 5 IV(SO-54C/SOG09)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
カーボン調ブラック
対応機種
Xperia 5 IV(SO-54C/SOG09)