PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705

PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705
PMWG227ZEROGBK Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム 12725705

Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12725705品番PMWG227ZEROGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。

セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12725705
2024-07-08
用途: スマホ
株式会社大石

家電は一生ものという概念のナイスミドルのスマホに使用。
軽いが、守るべきとこはきちんと守ってくれそうです。
これで、社会の色々な衝撃も吸収して営業UP

対象商品 : 12725705
2023-12-27
用途: スマホ携行時
株式会社MonotaRO

素材は軽いが、ケースそのものはある程度の厚みがあり頑丈。本体とのフィット感が完璧で、ボタンの位置も含めて完全にこの本体に特化したケースという印象。デザインはシンプルで実用重視ならこれで充分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする