グリーンクロス
グリーンクロスの 業務用掲示板/活動表
グリーンクロスの 安全掲示板
安全掲示板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12726046
品番
SSB-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板木枠にホワイトボードラミネート加工をしたIJシートを貼っているのでホワイトボードマーカーで書き消しできます。点検色MG、単管に取り付ける金具付きです。
用途
工事現場での朝礼看板に
付属品
点検色MG、JC金具8個
幅(mm)
1800
取付方式
単管取付
奥行(mm)
30
縦(mm)
900
表面
ホワイトボード仕様
注意
※金具はお客様取付となります。ビスは付属してません。設置の際は保護具を着用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
安全掲示板
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった