グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
SLご近所の皆様へ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12726080
品番
GKJ-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
近隣の方へ工事現場の予定をお知らせするための看板です。ホワイトボードラミ加工なのでホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
用途
工事作業予定の表示に
寸法(mm)
板面:550×1400
取付方式
自立式
表示内容
作業予定
注意
※設置の際は保護具を着用ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません