BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の プリンター/スキャナ
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンター
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンターサプライ品
Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12726159
品番
PA-4501a075
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,898
バスケットに入れる
PA6とPA66の複合フィラメント
耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。
ナチュラルな透明度
色
ナチュラル
質量(g)
750
径(Φmm)
1.75
特性
170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり