ナチュラルウッドチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50L×2袋) 注文コード12726220 品番6300033115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

杉は抗菌作用に優れています。
丸太から製造しており、杉やさわらの優しい爽やかな香りをお楽しみ頂けます。
さわらには「サワラニン」という成分が含まれており、人間のストレスを解消しリラックスさせる効果があると言われています。
さわらは、ひのきの代用材として昔から浴槽や風呂桶など、プラスチックが登場するまで生活には欠かせない木でした。軽く柔らかいのが特徴で、水や湿気に強い木です。
ウッドチップから発散されるフィトンチッド効果(木の香りのこと)により森林浴効果や消臭効果が得られます。
土の保温保湿(霜が降りにくくなる)になります。
1年から2年の歳月を経て土の栄養となりながら徐々に自然に還ります。
チップサイズ10ミリから40ミリです。
雑草の生長を抑えます。
泥濘がなくなります。

用途庭や公園、ドッグランなどに。ディスプレイ用途に。 質量(kg)20 荷姿50L袋x2個/1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お客様都合による返品不可です。
※製造しているウッドチップは天然素材を使用しているため無害ではありますが、食べ物ではありませんので、お子様やペットが故意に食べないようご注意下さい。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする