RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12726360 品番TR-RHD001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。
1080P/720P切り替えスイッチ付き

用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート コネクタ形状AVメス-HDMIオス 解像度1080P、780P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12726360
2026-02-01
用途:
カラオケ器のRCAからTVのHDMIへ出力
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

映像は映るのですが音声が飛ばないですね。
ゲーム機からの出力では問題なく映像、音声も出るので
相性の問題でしょうか。

対象商品:
12726360
2024-08-17
用途:
デジタルビデオカメラとプロジェクターの接続
特定非営利活動法人北九州市聴覚障害者協会 様 (その他業種)

ビデオカメラ2台の切替のため、ビデオスイッチャーに繋ぎ、交換コンバーターで予想通り接続出来た。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする