トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの USB充電/データ転送ケーブル
トライメイトの マイクロUSBケーブル
マイクロUSBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12726369
品番
TR-MUC001-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
充電用ケーブル
用途
充電用として
適合機種
USB A(オス)、micro USB(オス)
色
ホワイト
ケーブル長(cm)
50
適合用途
充電用