トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの USB充電/データ転送ケーブル
トライメイトの マイクロUSBケーブル
マイクロUSBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12726378
品番
TR-MUC001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電用ケーブル
用途
充電用として
適合機種
USB A(オス)、micro USB(オス)
色
ブラック
ケーブル長(cm)
50
適合用途
充電用