トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
USB DC 電源ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
9
注文コード
12726414
品番
TR-UDK001-9V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ1
DC
付属品
8種変換プラグ
電圧(V)
9
オス形状
USB Type-A ,DC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ2
USB Type-A