- MAGCASE S リズム 12726439

- MAGCASE S リズム 12726439
- MAGCASE S リズム 12726439
- MAGCASE S リズム 12726439
- MAGCASE S リズム 12726439
- MAGCASE S リズム 12726439

MAGCASE S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12726439品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

おふろなど水回りで映画や音楽などをスマートフォンで満喫できるマグネット・スタンド付きのスマートフォン専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドでおふろのふたに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水に濡れやすいおふろやキッチンでもスマートフォンをお楽しみいただけるよう、3つのバックルをつけることでIPX7相当の防水性能を実現させました。
マグネット付きでユニットバスの壁や冷蔵庫などにピタっと貼り付き簡単に取り外しが可能です。
スタンドを使えばおふろのふたやキッチンカウンターに置いておくことも。スタンドは4段階の調整ができ、さまざまな角度で視聴できます。操作シートには特殊加工を施すことで、
操作シートとスマートフォンの画面が密着した際に生じる気泡が入りにくく、外の光が反射しにくいためスマートフォン画面が見やすくなりストレスフリーでご使用いただけます。
高さ170×幅90×厚さ7~11mm以内のスマートフォンでご使用いただけ、ご家族やスマートフォンを買い替えても引き続きご使用いただける汎用サイズの防水ケースです。

付属品取扱説明書ホワイト本体質量(g)約310対応機種高さ170×幅90×奥行7~11mm以内のスマートフォン機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)143×223×32防水性IPX7 相当
注意
※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※右記の場所では使用しないでください。温泉/海水浴場/砂浜/サウナ/スキューバダイビング/プールの中
※液晶保護フィルムによってはタッチ操作ができない場合があります。
※通話/動画視聴/音楽視聴に関し、音声が通常よりこもる場合があります。
※防水ケースに入れた状態でスマートフォンの顔認証システムはご使用できません。
※各社ワイヤレス充電には対応しておりません。
※スマートフォンを入れる際は、ストラップやケースなどは必ず外してください。
※スマートフォンの故障やデータなどが消去された場合は、いかなる場合でも補償いたしかねますのでご了承ください。
※iPhone7/7Plus、8/8Plus、SEは防水ケースに入れた状態でホームボタンが使用できないためAssistiveTouchをご使用ください。
※「iPhone」は Apple Inc. の登録商標です。
※JIS 保護等級 IPX7 相当:水深1mの真水に30分間浸しても有害な影響を受けない。(防浸形)
※マグネットをご使用の場合、あらかじめマグネットが付くことや十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。(耐荷重:300g以下 ※本製品含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする