Gechic(ゲシック)
Gechic(ゲシック)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Gechic(ゲシック)の ディスプレイ/モニター付属品
T1S2 デスクトップスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12726658
品番
T1S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
対応機種
On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)
[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]
On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505
On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503
On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102
付属品
ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs
材質
SPCC、ABS、ゴム
寸法(mm)
157×216×136
色
黒
質量(g)
775
機能
T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
注意
※火から遠ざけること