事務用片袖机 W1200

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12726850 品番 KDN-127S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1200の他に、W1000、W1100、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。

最大耐荷重(kg)
天板:130/
センター引出:3/
引出(上段):10/
引出(中段):15/
引出(下段):30
ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700 質量(kg)43.7 付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。) 材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS 幅(mm)1200 寸法(mm)脚下:625、脚間:746 高さ(mm)700 タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)700 耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※必ず2人以上で組立を行ってください
※袖箱や天板は重いので男性2人での組み立てをお勧めいたします。
※組立目安時間は開梱から組立まで下記です。
・慣れていない男性2人で30分〜1時間程度
・慣れている 男性2人で20分〜30分程度
※準備するものプラスドライバーと手袋。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする