曜日別特売
KDN-147S 事務用片袖机 W1400 カグクロ 12726877

事務用片袖机 W1400

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード12726877品番KDN-147S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1400の他に、W1000、W1100、W1200の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。

最大耐荷重(kg)
天板:150/
センター引出:3/
右引出(上段):10/
右引出(中段):15/
右引出(下段):30/
左引出(上下段):30
ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)49.2付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS幅(mm)1400寸法(mm)脚下:625、脚間:944高さ(mm)700タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)700耐荷重(kg)天板:150、センター引出:3右引出(上段):10右引出(中段):15右引出(下段):30左引出(上下段):30オールロック式アジャスターあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする