カグクロ
木目調ローパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
1200
1600
1800
幅(mm)
700
700
1000
1200
600
900
色
チーク(メープル)
チーク(メープル)
ローズ(ダークブラウン)
ナチュラルウッド
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12726920
品番
PW0712-B-MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
材質
芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、【ブラックフレーム】アルミニウム合金(粉体塗装)
幅(mm)
700
質量(kg)
6.7
色
チーク(メープル)
高さ(mm)
1200
タイプ
組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)
32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。なお、他社製品・他社部材との互換性はありませんので、組み合わせてのご使用はしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません