大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
10
注文コード
12727901
品番
10X100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥783
販売価格(税別)
¥
712
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M10