国産役員用3段ワゴン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12728085 品番MKV-3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
付属品鍵×2本、ペントレー×1個、キャスター×5個、仕切り板×2本 材質前板:タモ無垢材側面:化粧合板仕上、引出内部:桐材 幅(mm)425 質量(kg)18 ダークブラウン 高さ(mm)670 タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)500 耐荷重(kg)20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:320×422×50、中央:320×422×100、下段:320×422×205(下段、有効内寸275)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※組立設置付きのため受注後2週間〜
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。また、配送の時間指定は出来ません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする