グラン 国産役員用ワードローブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12728207 品番MKG-0618LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。施錠可能だから安心付属のカギで施錠できますので、重役クラスの高価な衣類の収納にも、安心してご使用いただけます。無駄の少ない形状の取っ手シンプルなデザイン性と指のかけ易さを両立した無駄の少ない形状の取っ手は、取り付けも簡単です。棚板は調整可能棚板は、6段階に調節が可能となっており、収納物の大きさに合わせて柔軟にご対応いただけます。ネクタイやベルトをスッキリ収納収納内部の右側には、ネクタイやベルトをスッキリ収納できる、ネクタイ掛けも付いております。ハンガーポール付き上部の上棚は、ハンガーポール付きで、約20kgまで、複数のコートやジャケットを収納できます。カバン類の収納としても最適下棚にはシューズ類だけでなく、高さをご調節いただくことで、カバン類の収納としても最適です。ページの先頭へ戻るグランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。

付属品鍵×2本、ハンガーパイプ付き可動棚板×1枚、可動棚板×1枚、ネクタイ掛け、鏡、耐震ベルト 材質扉、側面、内部:化粧合板仕上げ、、ハンドル:亜鉛ダイカスト 幅(mm)600 質量(kg)38 ダークブラウン 高さ(mm)1820 タイプ組立:有り(組立式) 取っ手、棚板の簡単な取り付けのみ。 奥行(mm)470 耐荷重(kg)ポール:約20 機能棚板:30mmピッチ、6段階調整可能 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:558×433×135〜285下段:558×433×165〜315
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※組立設置付きのため受注後2週間〜
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。また、配送の時間指定は出来ません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする