グラン 国産役員用サイドボード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12728225 品番MKG-1295SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。木目にマッチする取っ手木目にマッチするシルバー色の取っ手が、アクセントとしてお洒落。棚板は調整可能各棚板は30mmピッチ、18段調整可となっており、収納物を選びません。施錠できるから安心付属のカギでしっかり施錠できますので、安心して使用いただけます。グランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。

付属品鍵×2本、可動棚板×6枚 材質天板、天板エッジ:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)扉、側面、内部:化粧合板仕上げハンドル:亜鉛ダイカスト 幅(mm)1200 質量(kg)45 ダークブラウン 高さ(mm)955 タイプ組立:有り(組立式) 取っ手、棚板の簡単な取り付けのみ。 奥行(mm)470 機能棚板:30mmピッチ、18段階調整可能 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)扉内部左・中央:369×433×835、扉内部右:370×433×835
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※組立設置付きのため受注後2週間〜
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。また、配送の時間指定は出来ません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする