大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
14
注文コード
12728287
品番
14X100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,858
販売価格(税別)
¥
3,507
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
14
寸法v(mm)
1.4
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
(M14)