LEN-FH10S-SL-50K LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業 12728530 LEN-FH10S-SL-50K LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業 12728530 LEN-FH10S-SL-50K LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業 12728530

LEDフラットライト10W 作業用床スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12728530 品番LEN-FH10S-SL-50K
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

付属品M10×25六角ボルトナットセット 仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20〜45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする