色黒
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20〜45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85〜264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス