曜日別特売
S-04EU 昇降式三脚 日動工業 12728627

昇降式三脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12728627品番S-04EU
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg!
ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。
積載荷重は最大10kgまでです。

付属品T型金具種別ウインチ昇降式材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム厚さ(mm)パイプ:1.0質量(kg)7.4ブラック積載荷重(kg)20寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする