サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ナット
由良産商の 六角ナット
由良産商の その他六角ナット
KYOJINワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1枚)
注文コード
12729047
品番
KJRA/W 13-24-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
寸法T(mm)
2.5
内径d(Φmm)
13
寸法K(mm)
23.5
胴径D(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応