曜日別特売
KJRA/BT M12-50(S=30) KYOJINボルト 由良産商 12729090

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJRA/BT M12-50(S=30) KYOJINボルト 由良産商 12729090
KJRA/BT M12-50(S=30) KYOJINボルト 由良産商 12729090
KJRA/BT M12-50(S=30) KYOJINボルト 由良産商 12729090
KJRA/BT M12-50(S=30) KYOJINボルト 由良産商 12729090

KYOJINボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(1本)首下長さL(mm)50注文コード12729090品番KJRA/BT M12-50(S=30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】

用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%高さH(mm)10ねじ径MM12ねじ長さS(mm)30首下長さL(mm)50胴径D(Φmm)12平径(mm)B:19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする